Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería78 / 2.609 pulg.
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Peso0.055 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoWR78 / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Tipo de enlacePasador de chaveta
- Número de stock del fabricante1378
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
- Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
- La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
- Disponible con construcción remachada o recubierta.