Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena2062 / 1-1/2 pulg.
- Diámetro del pasador0.235 pulg.
- Altura de la placa0.712 pulg.
- Grosor de la placa0.125 pulg.
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Ancho del rodillo0.500 pulg.
- Resistencia a la tensión12125 pies-libras
- Pesolibras
Detalles
- Número de enlace del adjuntoD-1
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2062 / 1-1/2 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- MaterialEnchapado en níquel
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SeriePaso doble pesado
Descripción general
- Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
- Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.