Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6800-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6800-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 10 mm con un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 5 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante46193
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106945994