Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción88502 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Descripción largaEl 88502 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 15 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 0.5000 in, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante88502
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988199