Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6203-2RLDNR12 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6203-2RSNR-12 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6203-2RSNR-12
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106968399