Motion
6801-ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 21 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486218
No. Fabricante 6801-ZZ
Precio57.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 21 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486218
No. Fabricante 6801-ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6801-ZZUR
  • Descripción larga
    El 6801-ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 21 mm y un ancho de 5 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    5961
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106106715

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6801-ZZUR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo