Motion
88500
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.5669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04486219
No. Fabricante 88500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.5669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04486219
No. Fabricante 88500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    0.5669 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    88500 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Descripción larga
    El 88500 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 10 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 0.5669 in, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    88500
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590012619

Descripción general

Descripción del fabricante
88500 COJINETE DE BOLA RADIAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"