Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Anillo interior Ancho0.8430 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5910 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general1.2200 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590034666
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2900 lbf
- Capacidad de carga estática radial1410 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFH
- UPC_NO1200106781899