Motion
UCT209-45MM
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 45 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, normal
Artículo MI #04486231
No. Fabricante UCT209-45MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 45 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, normal
Artículo MI #04486231
No. Fabricante UCT209-45MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Altura total
    4.5938 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0156 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT209-45MM
  • Número de Upc del fabricante
    8865590650347
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    UC209-45mm
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT209-45MM-11/16 UNIDAD DE TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"