Motion
PFL-4Z-FM
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Estampado, Acero prensado
Artículo MI #04486239
No. Fabricante PFL-4Z-FM
Precio51.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Estampado, Acero prensado
Artículo MI #04486239
No. Fabricante PFL-4Z-FM
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
Precio51.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.8125 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 20 mm
  • Profundidad general
    1.0600 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Número de Upc del fabricante
    8865590634798
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106777939

Descripción general

Descripción del fabricante
FM204-A 2BOLT BLOQUE DE FLG HSG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"