Motion
PW-207-H
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #04486243
No. Fabricante PW-207-H
Precio100.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #04486243
No. Fabricante PW-207-H
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
Precio100.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • En general Altura  
    3.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    6.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590635177
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    1200106994879

Descripción general

Descripción del fabricante
PW207-HA ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"