Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central1.1875 pulg.
- Ancho de la base1.3438 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro de orificio compatible0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm
- En general Altura2.4688 pulg.
- En general Longitud5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590633647
- Tipo de montajeBase de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas