Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro2.5000 pulg.
- Diámetro de orificio compatible0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm
- Diámetro de longitud total3.1875 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaEstampado
- Material de la carcasaAcero estampado
- Número de Upc del fabricante8865590079575
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO8865590079575