Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Diámetro de orificio compatible0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm
- Profundidad general0.6820 pulg.
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaEstampado
- Material de la carcasaAcero prensado
- Número de Upc del fabricante8865590634835
- Tipo de montajeBrida de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106763901