Motion
B10-50D
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 27 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486258
No. Fabricante B10-50D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 27 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486258
No. Fabricante B10-50D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    27 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    B10-50D RODAMIENTO DE BOLAS RADIALES PARA AUTOMOCIÓN
  • Descripción larga
    El B10-50D es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 10 mm con un diámetro exterior de 27 mm y un ancho de 11 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    B10-50D
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590662487

Descripción general

Descripción del fabricante
B10-50D RODAMIENTO DE BOLAS RADIALES PARA AUTOMOCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo