Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho17 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6207-DC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6207-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 35 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 17 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante2472
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106043379