Motion
FD209-1-1/4SQ
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #04486260
No. Fabricante FD209-1-1/4SQ
Precio153.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #04486260
No. Fabricante FD209-1-1/4SQ
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
Precio153.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5310 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.6845 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Asidero: relubricable
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106975670

Descripción general

Descripción del fabricante
GFD209SPPB AGRICULTURA
  • Unidades estándar del sector directamente intercambiables
  • Compensa la desalineación de superficies de montaje o marco imprecisas
  • Mayor productividad y vida útil de los rodamientos en el campo debido a la protección contra cargas de choque de las bridas de acero estampado
  • El exclusivo sistema de sellado elimina la necesidad de relubricación diaria

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"