Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1628-ZZ - BLINDADO
- Descripción largaThe 1628-ZZ is a 0.6250 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.6250 in OD and 0.5000 in width, double shielded for long life.
- Número de catálogo del fabricante1628-ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590014873