Motion
5206-ZZNR
Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 in de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #04486262
No. Fabricante 5206-ZZNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 in de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #04486262
No. Fabricante 5206-ZZNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    FILA DOBLE DE CONTACTO ANGULAR 5206-ZZ-NR
  • Número de catálogo del fabricante
    1375
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106791447

Descripción general

Descripción del fabricante
FILA DOBLE DE CONTACTO ANGULAR 5206-ZZ-NR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"