Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW6202-2RS CARTUCHO DE COJINETE DE BOLAS RADIAL
- Descripción largaEl W6202-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricanteW6202-2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
Descripción general
Descripción del fabricante
W6202-2RS CARTUCHO DE COJINETE DE BOLAS RADIAL