Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6202-2RLDC3-A COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6202-2RS-16MM-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 16 mm con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6202-2RS-16MM-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106007418
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.6202-2RLDC3-A COJINETE DE BOLA RADIAL