Motion
628-ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 24 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486277
No. Fabricante 628-ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 24 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486277
No. Fabricante 628-ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 628-ZZP - BLINDADO
  • Descripción larga
    El 628-ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8 mm con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 8 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    628-ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 628-ZZ - BLINDADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"