Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Exterior Diámetro14 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 605-ZZ - BLINDADO
- Descripción largaEl 605-ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 5 mm con un diámetro exterior de 14 mm y un ancho de 5 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante605-ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590657322