Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.0000 pulg.
- Diámetro de orificio compatible0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm
- Diámetro de longitud total3.1250 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaEstampado
- Material de la carcasaAcero prensado
- Número de Upc del fabricante8865590634965
- Tipo de montajeBrida triangular de tres pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106963868
Descripción general
Descripción del fabricante
PFT205-A ALOJAMIENTO MONTADO