Motion
1621-ZZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, con anillo a presión, espacio interior CN
Artículo MI #04486288
No. Fabricante 1621-ZZNR
Precio27.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, con anillo a presión, espacio interior CN
Artículo MI #04486288
No. Fabricante 1621-ZZNR
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
Su precio$27.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1621-ZZDNR
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 1621-ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 1.3750 pulg. y un ancho de 0.4375 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    1621-ZZNR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106984399

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.22208-ZZDNR BOLA RADIAL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"