Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 5200-ZZW
- Autorización internaCN
- Número de catálogo del fabricante1309
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106969297