Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6010-DNRC3-A CABEZA ESFÉRICA RADIAL CON ANILLO DE SEGURIDAD
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6010-NR-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 50 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 16 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6010-NR-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106985433