Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8906 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro3.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- En general Altura1.2205 pulg.
- Longitud total Diámetro3.1250 pulg.
- Ancho general1.2205 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590282517
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFH205-16
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106977544