Motion
L1680-ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486313
No. Fabricante L1680-ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486313
No. Fabricante L1680-ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    L1680-ZZ COJINETE DE BOLAS RADIAL EN MINIATURA
  • Descripción larga
    The L1680-ZZ is an 8 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 16 mm OD and 5 mm width, double shielded for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    L1680-ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
L1680-ZZ COJINETE DE BOLAS RADIAL EN MINIATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo