Motion
UC215-47
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 3.0630 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04486376
No. Fabricante UC215-47
Precio409.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 3.0630 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04486376
No. Fabricante UC215-47
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
Precio409.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.0630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    3.0630 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590031023
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9750 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UC
  • UPC_NO
    1200106972570

Descripción general

Descripción del fabricante
UC215-47 INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"