Motion
6806-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 42 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486386
No. Fabricante 6806-2RS
Precio82.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 42 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486386
No. Fabricante 6806-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6806-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6806-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 7 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    40656
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106764212

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6806-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo