Motion
5202-2RS
Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04486415
No. Fabricante 5202-2RS
Precio48.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04486415
No. Fabricante 5202-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    5202-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    1327
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106984726

Descripción general

Descripción del fabricante
5202-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"