Motion
88506
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 0.9449 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04486423
No. Fabricante 88506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 0.9449 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04486423
No. Fabricante 88506
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    0.9449 in

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    88506 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Descripción larga
    El 88506 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 30 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 0.9449 in, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    88506
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590012251

Descripción general

Descripción del fabricante
88506 COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo