Motion
FC-207-H
Carcasa de montaje en brida - Brida pilotada de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04486477
No. Fabricante FC-207-H
Precio113.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida pilotada de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04486477
No. Fabricante FC-207-H
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
Precio113.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.3281 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • Diámetro de longitud total
    5.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590077427
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106180791

Descripción general

Descripción del fabricante
FC207-HT ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"