Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro4.3750 pulg.
- Diámetro de orificio compatible1.8125 pulg., 1.8750 pulg., 1.9375 pulg., 2.0000 pulg., 50 mm
- Profundidad general1.8125 pulg.
- Diámetro de longitud total5.6250 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante8865590077779
- Tipo de montajeBrida de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106991236