Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.9375 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- En general Altura1.6700 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8125 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590090624
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFH207-20G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106978091