Motion
PP-3Z-SETS-ILN

PEER BEARING CO (SKF)
PP-3Z-SETS-ILN

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #04486573
No. Fabricante PP-3Z-SETS-ILN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
PP-3Z-SETS-ILN

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #04486573
No. Fabricante PP-3Z-SETS-ILN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    0.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm
  • En general Altura  
    1.8125 pulg.
  • En general Longitud  
    3.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590635016
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PP-3Z-SETS-ILN ALOJAMIENTO DE BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron