Motion
ERCI 200C
Rodamiento de inserto de rodillo cónico - Rodamiento de rodillo cónico, 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de rodamiento 52100 , rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #04487035
No. Fabricante ERCI 200C
Precio4,458.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo cónico - Rodamiento de rodillo cónico, 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de rodamiento 52100 , rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #04487035
No. Fabricante ERCI 200C
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
Precio4,458.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    550826
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ERCI
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288481300

Descripción general

Descripción del fabricante
ERCI 200C ROLLER BRG CART INSERT 550826
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle