Motion
ELT2P1D
Motor de uso intensivo - 2 hp, 3600 rpm, 3 f., 190/380//208-230/460 V, bastidor 145T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), montaje en pie
Artículo MI #04487456
No. Fabricante ELT2P1D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 2 hp, 3600 rpm, 3 f., 190/380//208-230/460 V, bastidor 145T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), montaje en pie
Artículo MI #04487456
No. Fabricante ELT2P1D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
ELT2P1D
  • Totalmente compatible con los estándares de eficiencia EPACT y NRCan
  • Sistema de aislamiento INVERTER GRADE® para cumplir con NEMA MG-1 parte 31
  • 10:1 par variable; potencia de par 4:1 constante
  • 40°C ambiente, servicio continuo
  • Cojinetes blindados dobles a través del bastidor 280
  • Patas de perforación doble para adaptarse a la flexibilidad de montaje
  • Aislamiento de impregnación de presión de vacío (VPI)
  • Junta en V del sello del eje
  • El campo se convierte en montaje F2
  • Placa de identificación de acero inoxidable y herrajes revestidos de zinc
  • Potencia completa de 50 Hz a HP nominal
  • Certificación de cumplimiento DOE - CC030A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno