Motion
UJ10E1DP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 215JP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 3600 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04487508
No. Fabricante UJ10E1DP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 215JP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 3600 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04487508
No. Fabricante UJ10E1DP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215JP
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    15 pies-libras
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    11.9 A, 23.8 a 26.7 A
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10 CV,3510 Y 2870 RPM,UJ10E1DP,208-230/4
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Estructura de aluminio extruido (acero laminado 140 )
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • Cojinetes con doble blindaje
  • Base extraíble (bastidor 180 y superior)
  • Disposiciones de elevación (marco 180 y superior)
  • Eje JM para sello mecánico
  • Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor. Se utiliza en entornos húmedos, polvorientos o sucios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo