Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284JM
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso290 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesEntorno húmedo, polvoriento/sucio
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa67.00–59.00 / 29.60 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Pie de página
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosCE, NEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Estructura de aluminio extruido (acero laminado 140 )
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Cojinetes con doble blindaje
- Base extraíble (bastidor 180 y superior)
- Disposiciones de elevación (marco 180 y superior)
- Eje JM para sello mecánico
- Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor. Se utiliza en entornos húmedos, polvorientos o sucios