Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286JP
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Par de apriete89.2 pies-libras
- Peso325 lb
Detalles
- AplicacionesEntornos polvorientos o sucios, utilizados en ambientes húmedos
- RPM base1800 rpm
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa80.00–72.00 / 36.00 A
- Eficiencia a plena carga92.4 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida36 A, 72 a 80 A
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosCE, NEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
30 CV,1765 Y 1445 RPM,UJ30E2DP,208-230/4
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Estructura de aluminio extruido (acero laminado 140 )
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Cojinetes con doble blindaje
- Base extraíble (bastidor 180 y superior)
- Disposiciones de elevación (marco 180 y superior)
- Eje JM para sello mecánico
- Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor. Se utiliza en entornos húmedos, polvorientos o sucios