Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C16.7 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete8.9 pies-libras
- Peso58 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesFabricantes de panaderías, conservas, lácteos, fármacos y cosméticos para productos sanitarios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
- RPM base1455 rpm - 1765 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa8.20–7.60 / 3.80 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida3.8 A, 4.6 A, 7.6 a 8.2 A, 9.2 A
- ModeloDD58
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382098032
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Con certificación BISSC, diseño suave para una limpieza sencilla
- Pintura epoxi blanca no tóxica aprobada por el USDA
- Marca CE en la placa de identificación
- Juntas del eje giratorio del anillo en V
- Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 Hz en la placa de características
- 40°C ambiente, diseño NEMA
- Protección interna contra la corrosión en rotor, estator, bobinado y bastidor
- Doble inmersión y enrollado al horno
- Eje de acero inoxidable 303 , posición de montaje F1