Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C18.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete22.3 pies-libras
- Peso117 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesPanaderías, enlatas, fabricantes de cosméticos para motores sanitarios, fácilmente limpios, lácteos, fármacos, motores fácilmente limpios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
- RPM base1450 rpm - 1765 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa20.00–18.20 / 9.10 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida9.1 A, 11.1 A, 18.2 a 20 A, 22.3 A
- ModeloDD56
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382098087
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Con certificación BISSC, diseño suave para una limpieza sencilla
- Pintura epoxi blanca no tóxica aprobada por el USDA
- Marca CE en la placa de identificación
- Juntas del eje giratorio del anillo en V
- Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 Hz en la placa de características
- 40°C ambiente, diseño NEMA
- Protección interna contra la corrosión en rotor, estator, bobinado y bastidor
- Doble inmersión y enrollado al horno
- Eje de acero inoxidable 303 , posición de montaje F1