Motion
X32E2BCR
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en C/sin pies, para lugares peligrosos
Artículo MI #04487536
No. Fabricante X32E2BCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en C/sin pies, para lugares peligrosos
Artículo MI #04487536
No. Fabricante X32E2BCR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    75 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, ventiladores, bombas
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Ubicación peligrosa
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.30 / 2.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP,1755 RPM,X32E2BCR,230/460 V,145

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo