Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TC
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso118 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesCompresores, transportadores, ventiladores, bombas
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioUbicación peligrosa
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.70 / 6.40 A
- Eficiencia a plena carga87.50 %
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCSA, NEMA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Diagrama de cableado