Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324T
- Longitud total de la dimensión C27.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Par de apriete110.9 pies-libras
- Peso385 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base975 rpm - 1185 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida29.1 A, 36 A, 58 a 65 A, 73 A
- ModeloDR79
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6211-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382096724
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Características de World Motor® excepto donde se indique
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta según el factor de servicio
- Marco de acero laminado 56–320, marco de hierro fundido 360–440
- Protectores de extremo de aluminio 56–250, protectores de extremo de hierro fundido 280440
- Marca “CE” en la placa de identificación (marco 140 y superior)
- 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- 1.15 factor de servicio
- Rodamientos reengrasables 180 bastidor y superior
- Cojinetes blindados dobles 140–400, abiertos en 440
- Tapas de cojinetes en bastidores 400 y 440
- F1 posición de montaje excepto donde se indique
- Disposiciones de elevación 210 marco y superior
- Aplicaciones: para uso en bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en las que los contaminantes son mínimos