Motion
X2P1B
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 3500 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04487587
No. Fabricante X2P1B
Precio1,654.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 3500 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04487587
No. Fabricante X2P1B
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
Precio1,654.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    12.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Par de apriete
    3 pies-libras
  • Peso
    75 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, ventiladores, bombas
  • RPM base
    3500 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores para zonas peligrosas de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation están diseñados para su uso en bombas, compresores, ventiladores, transportadores y herramientas para aplicaciones en zonas peligrosas. Estos motores están fabricados para contener explosiones dentro de la carcasa del motor y evitar la ignición fuera del motor al contener chispas, parpadeos y explosiones. Nuestros motores para zonas peligrosas son ideales para aplicaciones que normalmente se encuentran en operaciones de procesamiento de petróleo y gas, pintura industrial y recubrimiento y granos. Los motores para zonas peligrosas de la marca U.S. Motors® cumplen con las expectativas de la industria en cuanto a estándares de servicio y calidad. Nuestros motores trifásicos incluyen la eficiencia NEMA Premium®, un factor de servicio 1.0 o 1.15 (según corresponda) y cumplen con otros requisitos estándar NEMA. Sabemos que su empresa se toma en serio la salud y la seguridad, y nuestros motores para zonas peligrosas cumplen con las regulaciones de la industria para ayudar a mantener las condiciones de trabajo seguras. Nuestros equipos de ingeniería diseñan motores innovadores y eficientes para zonas peligrosas y también pueden personalizar soluciones específicas para adaptarse a sus necesidades de zonas peligrosas en caso de que uno de nuestros motores de serie no cumpla con sus especificaciones únicas.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.90 / 2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382089931
  • Corriente máxima permitida
    2.4 A, 4.9 A
  • Modelo
    CP20
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • UPC_NO
    786382089931
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP,3500 RPM,X2P1B,230/460 V,145T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo