Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C19.1 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete13.4 pies-libras
- Peso145 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1175 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores para zonas peligrosas de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation están diseñados para su uso en bombas, compresores, ventiladores, transportadores y herramientas para aplicaciones en zonas peligrosas. Estos motores están fabricados para contener explosiones dentro de la carcasa del motor y evitar la ignición fuera del motor al contener chispas, parpadeos y explosiones. Nuestros motores para zonas peligrosas son ideales para aplicaciones que normalmente se encuentran en operaciones de procesamiento de petróleo y gas, pintura industrial y recubrimiento y granos. Los motores para zonas peligrosas de la marca U.S. Motors® cumplen con las expectativas de la industria en cuanto a estándares de servicio y calidad. Nuestros motores trifásicos incluyen la eficiencia NEMA Premium®, un factor de servicio 1.0 o 1.15 (según corresponda) y cumplen con otros requisitos estándar NEMA. Sabemos que su empresa se toma en serio la salud y la seguridad, y nuestros motores para zonas peligrosas cumplen con las regulaciones de la industria para ayudar a mantener las condiciones de trabajo seguras. Nuestros equipos de ingeniería diseñan motores innovadores y eficientes para zonas peligrosas y también pueden personalizar soluciones específicas para adaptarse a sus necesidades de zonas peligrosas en caso de que uno de nuestros motores de serie no cumpla con sus especificaciones únicas.
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382092481
- Corriente máxima permitida4.4 A, 8.8 A
- ModeloFJ17
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- Código de temperaturaT3B
- UPC_NO786382092481
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
3 HP,1175 RPM,X3P3B,230/460 V,213T