Motion
X25P3B
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 25 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1190 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04487600
No. Fabricante X25P3B
Precio12,786.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 25 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1190 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04487600
No. Fabricante X25P3B
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
Precio12,786.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Longitud total de la dimensión C
    30.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Par de apriete
    110.4 pies-libras
  • Peso
    575 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1190 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.0 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    31 A, 61 A
  • Modelo
    DN75
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • UPC_NO
    786382092610
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25 HP,1190 RPM,X25P3B,230/460 V,324T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo